SIEMENS - SIE6XV18702F IE TP TORSION CABLE 2X2 SOLD BY M - 6XV18702F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
sezione nominale del conduttore - 0.33 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Ritorcitura - Fascio
Confezione
20 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2075 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169404143
Codice prodotto
SIE6XV18702F
Cod. produttore
6XV18702F
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
sezione nominale del conduttore:
0.33 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
5e
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
A quattro
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.76 mm
Numero di elementi del trefolo:
2
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Rivestimento protettivo:
Poliuretano (PUR)
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
65 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
65 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
65 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Valore NPV:
77 %
- Tipo: PROFINET tipo C
- Conduttori: 4 conduttori schermati
- Categoria: Cat5e
- Fornibilità: A metraggio, max. 1000m, min. quantità ordinabile 20m
- Applicazioni: Movimenti continui con robot
- Conformità: Standard internazionale ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Montaggio semplice e rapido sul posto, risparmiando tempo.
- Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra.
- Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica, ad esempio in linee di verniciatura.
- Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.
Industrial Ethernet TP Torsion Cable
Cavo d'installazione TP a 4 conduttori, progettato per applicazioni ad alta flessibilità e resistenza alla torsione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


