SIEMENS - SIE6XV18702E IE FC TP STANDARD CABLE 4X2 SOLD BY M - 6XV18702E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
sezione nominale del conduttore - 0.33 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Fascio
Confezione
20 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2075 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169404600
Codice prodotto
SIE6XV18702E
Cod. produttore
6XV18702E
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
sezione nominale del conduttore:
0.33 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
6
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.64 mm
Numero di elementi del trefolo:
4
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
PVC
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
9.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
80 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
80 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
80 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Valore NPV:
63 %
- Tipo di cavo: TP CAT6A
- Configurazione: 4x 2
- Sezione conduttori: AWG22
- Fornibile a metraggio: fino a 1000m
- Min. quantità ordinabile: 20m
- Utilizzo: Industria automobilistica, macchinari, automazione energetica, estrazione di petrolio e gas, impianti eolici
- Conformità: RoHS, senza agenti umettanti per vernici
- Standard internazionale: Categoria 6 (Cat6) secondo ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Omologazione: UL
- Montaggio semplice e rapido sul posto, risparmiando tempo.
- Elevata immunità ai disturbi grazie alla doppia schermatura.
- Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable
Cavo d'installazione TP CAT6A progettato per il collegamento a FC RJ45 Modular Outlet, ottimizzato per performance in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


