pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18702B IE FC TP FLEXIBLE CABLE GP 2X2 SOLD BY M - 6XV18702B

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 4

  • sezione nominale del conduttore - -99999 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Fascio

Confezione

  • 20 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4019169404181

Codice prodotto

SIE6XV18702B

Cod. produttore

6XV18702B

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

4

sezione nominale del conduttore:

-99999 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

5e

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

A quattro

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.75 mm

Numero di elementi del trefolo:

2

Terreno:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Rivestimento protettivo:

PVC

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

6.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

52 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...75 °C

Valore NPV:

69 %

    Industrial Ethernet FC TP flexible Cable, GP 2x2 (PROFINET tipo B)

    Cavo d'installazione TP con conduttori flessibili, progettato per applicazioni industriali PROFINET tipo B.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: PROFINET tipo B
    • Conduttori: 4 conduttori flessibili
    • Schermatura: schermato con doppio schermo
    • Categoria: CAT 5e
    • Fornibile a metraggio (max. 2500m, min. 20m ordinabili)
    • Normative: Superiori alla Categoria 5 secondo ISO/IEC 11801 ed EN 50173
    • Marcatura: facile determinazione della lunghezza in metri

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido sul posto, risparmiando tempo.
    • Rete insensibile ai disturbi grazie al concetto omogeneo di messa a terra.
    • Idoneità all'impiego nell'industria automobilistica, ad esempio nelle linee di verniciatura, grazie all'assenza di silicone.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS