pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18612C PCF TRAILING CABLE 200/230 SOLD BY THE M - 6XV18612C

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 2

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 20 M

EAN

4019169403740

Codice prodotto

SIE6XV18612C

Cod. produttore

6XV18612C

Produttore

SIE

Numero di fibre:

2

Colore del rivestimento:

Verde

    Pcf Trailing Cable

    The PCF Trailing Cable is designed for flexible applications in industrial environments, providing a sectionable cable solution without connectors, available in customizable lengths.

    Dettagli tecnici:

    • Voltage Rating: 200/230 V
    • Length: Max. length of 2000 m
    • Minimum Order Quantity: 20 m
    • Sectionable design
    • No connectors included

    Vantaggi per i clienti:

    • Customizable lengths to suit specific installation needs
    • Flexible design enables easy integration in various applications
    • Reduced complexity with a sectionable construction
    • Cost-effective solution with the option to order only as needed

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS