pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18603PH50 ECOFAST HYBRID CABLE GP 5 M - 6XV18603PH50

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cavo dati - sì

  • Cavo dati fibra ottica - no

  • Cavo energia - sì

  • Cavo coassiale - no

  • Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169403566

Codice prodotto

SIE6XV18603PH50

Cod. produttore

6XV18603PH50

Produttore

SIE

Cavo dati:

sì

Cavo dati fibra ottica:

no

Cavo energia:

sì

Cavo coassiale:

no

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

110 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

110 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

110 mm

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

    Simatic NetProfibus ECOFAST Hybrid Cable GP

    The SIMATIC NET PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable GP is designed to offer a reliable and efficient connection for industrial networking applications.

    Dettagli tecnici:

    • Cable Type: Hybrid Cable GP
    • Conductors: 2xCU 0,64 mm, 4x Cu 1,5 mm²
    • Connector: ECOFAST connector and socket
    • Length: 5 meters
    • Application: Suitable for dragging

    Vantaggi per i clienti:

    • Reliability: Ensures stable communication in harsh industrial environments.
    • Flexibility: Designed for ease of installation in various setups.
    • Durability: Built to withstand mechanical stress during operation.
    • Efficiency: Supports high data transmission rates essential for modern applications.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS