pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18602R PB HYBRID STANDARD CABLE GP SOLD BY M - 6XV18602R

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cavo dati - sì

  • Cavo dati fibra ottica - no

  • Cavo energia - sì

  • Cavo coassiale - no

  • Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa - 125 mm

Confezione

  • 20 M

EAN

4019169851916

Codice prodotto

SIE6XV18602R

Cod. produttore

6XV18602R

Produttore

SIE

Cavo dati:

sì

Cavo dati fibra ottica:

no

Cavo energia:

sì

Cavo coassiale:

no

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

125 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

125 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

125 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

    Simatic Netprofibus Hybrid Standard Cable GP

    Il cavo PROFIBUS Hybrid Standard è progettato per garantire comunicazioni affidabili e di alta qualità per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Cavo con 2xCU (1,5 mm2) e 2xCU (0,64 mm) schermato
    • Fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 1000 m
    • Min. quantità ordinabile: 20 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità elevata nelle comunicazioni industriali
    • Flessibilità di acquisto grazie alla disponibilità a metraggio
    • Facilità di integrazione in sistemi esistenti con specifiche standard

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS