pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18602P ECOFAST HYBRID CABLE GP SOLD BY THE M - 6XV18602P

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cavo dati - sì

  • Cavo dati fibra ottica - no

  • Cavo energia - sì

  • Cavo coassiale - no

  • Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa - 110 mm

Confezione

  • 20 M

EAN

4019169402507

Codice prodotto

SIE6XV18602P

Cod. produttore

6XV18602P

Produttore

SIE

Cavo dati:

sì

Cavo dati fibra ottica:

no

Cavo energia:

sì

Cavo coassiale:

no

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

110 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

110 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

110 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

    Profibus Ecofast Hybrid Cable GP

    Il PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable GP è un cavo da trascinamento progettato per applicazioni automatizzate, con una combinazione di cavi schermati per garantire una trasmissione affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • 4x Cu (1,5 mm2)
    • 2x Cu (0,64 mm)
    • Cavo schermato
    • Fornibile a metraggio
    • Unità di fornitura max: 1000 m
    • Min. quantità ordinabile: 20 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità nella trasmissione dei dati per applicazioni critiche.
    • Fornito in lunghezze personalizzabili, aumentando la flessibilità nelle installazioni.
    • Facile integrazione in sistemi esistenti grazie alle specifiche di cavo ibrido.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS