SIEMENS - SIE6XV18502JN10 TP CORD 9/RJ45 10 M - 6XV18502JN10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 4
Materiale del rivestimento - PVC
Categoria - 7
Colore del rivestimento - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
4019169401753
Codice prodotto
SIE6XV18502JN10
Cod. produttore
6XV18502JN10
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
4
Materiale del rivestimento:
PVC
Categoria:
7
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Diametro del conduttore:
0.48 mm
Numero di elementi del trefolo:
2
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
PVC
Isolamento filo:
Altro
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
42 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
42 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
42 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
- Lunghezza: 10 m
- Connettore: 1x RJ45 e 1x ITP a 9 poli
- Velocità: 10/100 Mbit/s
- Assenza di silicone per applicazioni nel settore automobilistico
- Connettori RJ45 con codifica a colori
- Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica.
- Prestazioni elevate con connessione immune ai disturbi.
- Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo.
- Facile distinzione tra cavi incrociati e non incrociati mediante codifica a colori.
Industrial Ethernet TP Cord 9/RJ45
TP Cord confezionato con 1x connettore RJ45 e 1x connettore ITP a 9 poli lunghezza 10 m, progettato per il semplice collegamento di apparecchiature terminali al sistema di cablaggio Industrial Ethernet FastConnect.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


