SIEMENS - SIE6XV18502JH60 TP CORD 9/RJ45 6 M - 6XV18502JH60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 4
Categoria - 7
Colore del rivestimento - Verde
Elemento ritorto - Coppie
Schermatura su ritorcitura - Intrecciato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4019169401746
Codice prodotto
SIE6XV18502JH60
Cod. produttore
6XV18502JH60
Produttore
SIE
Numero di fili:
4
Categoria:
7
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Diametro del conduttore:
0.48 mm
Numero di elementi del trefolo:
2
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
42 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
42 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
42 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS