SIEMENS - SIE6XV18502JH20 TP CORD 9/RJ45 2 M - 6XV18502JH20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 4
Materiale del rivestimento - PVC
Categoria - 7
Colore del rivestimento - Verde
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4019169401739
Codice prodotto
SIE6XV18502JH20
Cod. produttore
6XV18502JH20
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
4
Materiale del rivestimento:
PVC
Categoria:
7
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Diametro del conduttore:
0.48 mm
Numero di elementi del trefolo:
2
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
PVC
Isolamento filo:
Altro
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
42 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
42 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
42 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
- Tipo di cavo: TP Cord confezionato con connettori RJ45 e ITP a 9 poli
- lunghezza: 2 m
- Velocità di trasmissione: 10/100Mbit/s
- Assenza di silicone: ideale per applicazioni nell'industria automobilistica
- Connettori RJ45: codifica a colori per identificare cavi incrociati e non incrociati
- Diametro cavo: piccolo,per una posa semplice
- Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica
- Facilita l'installazione e riduce al minimo le interferenze elettromagnetiche
- Le connettori colorati permettono di distinguere facilmente tra i cavi incrociati e non incrociati
- Adatto per applicazioni sensibili nel settore automobilistico, come le linee di verniciatura
Industrial Ethernet TP Cord 9/RJ45
TP Cord confezionato con 1x connettore RJ45 e 1x connettore ITP a 9 poli lunghezza 2 m, progettato per una semplice connessione di apparecchiature terminali con connessione RJ45 al sistema di cablaggio immune ai disturbi Industrial Ethernet.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


