SIEMENS - SIE6XV18502HH20 TP XP CORD RJ45/RJ45 2 M - 6XV18502HH20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 4
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Fascio
Categoria - 7
Confezione
1 PZ
EAN
4019169401685
Codice prodotto
SIE6XV18502HH20
Cod. produttore
6XV18502HH20
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
4
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
7
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Diametro del conduttore:
0.48 mm
Numero di elementi del trefolo:
2
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
PVC
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
42 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
42 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
42 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Valore NPV:
-99999 %
- 2 metri di lunghezza
- Due connettori RJ45
- Cavo incrociato per una trasmissione e ricezione efficiente
- Compatibile con velocità 10/100 Mbit/s
- Assenza di silicone,adatto per l'industria automobilistica
- Connettori RJ45 con codifica a colori (rosso per cavi incrociati, verde per cavi non incrociati)
- Installazione rapida e senza errori grazie ai cavi patch confezionati e testati in fabbrica
- Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo
- Robustezza e immunità ai disturbi nel cablaggio
Industrial Ethernet TP XP Cord RJ45/RJ45
Cavo di trasmissione e ricezione incrociato di 2 m con connettori RJ45 per un semplice collegamento di apparecchiature terminali al sistema di cablaggio Industrial Ethernet FastConnect.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


