pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18502HH10 TP XP CORD RJ45/RJ45 1 M - 6XV18502HH10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Fascio

  • Categoria - 7

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169401678

Codice prodotto

SIE6XV18502HH10

Cod. produttore

6XV18502HH10

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

4

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

7

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Diametro del conduttore:

0.48 mm

Numero di elementi del trefolo:

2

Terreno:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

PVC

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

42 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

42 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

42 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Valore NPV:

-99999 %

    Industrial Ethernet TP XP Cord RJ45/RJ45

    Cavo di trasmissione e ricezione incrociato progettato per un semplice collegamento di apparecchiature terminali con connessione RJ45 al sistema di cablaggio Industrial Ethernet.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: TP Cord confezionato con 2 connettori RJ45
    • Lunghezza: 1 m
    • Velocità: 10/100 Mbit/s
    • Configurazione: cavo incrociato
    • Assenza di silicone per applicazioni nell'industria automobilistica
    • Connettori RJ45 con codifica a colori

    Vantaggi per i clienti:

    • Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica.
    • Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo.
    • Distingue facilmente tra cavi incrociati e non incrociati grazie alla codifica a colori.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS