pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18502GN10 TP CORD RJ45/RJ45 10 M - 6XV18502GN10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Fascio

  • Categoria - 7

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4019169401654

Codice prodotto

SIE6XV18502GN10

Cod. produttore

6XV18502GN10

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

4

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

7

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Diametro del conduttore:

0.48 mm

Numero di elementi del trefolo:

2

Terreno:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

PVC

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

42 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

42 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

42 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Valore NPV:

-99999 %

    Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45

    TP Cord confezionato con 2 connettori RJ45, lunghezza 10m, per un semplice collegamento di apparecchiature terminali al sistema di cablaggio immune ai disturbi Industrial Ethernet FastConnect.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 10m
    • Due connettori RJ45
    • Supporto per velocità fino a 10/100 Mbit/s
    • Assenza di silicone, adatto all'industria automobilistica
    • Cavi patch confezionati e testati in fabbrica
    • Codifica a colori dei connettori RJ45

    Vantaggi per i clienti:

    • Messa in servizio rapida e senza errori
    • Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo
    • Distinzione facilitata tra cavi incrociati e non incrociati
    • Utilizzabile in ambienti industriali con elevata immunità ai disturbi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS