SIEMENS - SIE6XV18502EE50 TP CONVERTER CORD 15/RJ45 0.5 M - 6XV18502EE50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 4
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Fascio
Categoria - 5e
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4019169401593
Codice prodotto
SIE6XV18502EE50
Cod. produttore
6XV18502EE50
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
4
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
5e
Colore del rivestimento:
Altro
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Diametro del conduttore:
0.48 mm
Numero di elementi del trefolo:
2
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
PVC
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
42 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
42 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
42 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Valore NPV:
-99999 %
- 1x 15-pin ITP socket and 1x RJ45 element
- Length: 0.5m
- Compatible with Industrial Ethernet FastConnect (10/100 Mbit/s)
- No silicone, suitable for automotive industry (e.g. painting lines)
- Factory tested and packaged patch cables for quick and error-free commissioning
- Small cable diameter for easy installation
- Color-coded RJ45 connectors to distinguish between crossover and non-crossover cables (Crossover: red RJ45 connector on both sides; Non-crossover: green RJ45 connector on both sides)
- Easy integration of terminal devices into existing networks
- Minimized installation errors leading to reduced setup time
- Enhanced durability and reliability in automotive applications
- Simplified identification of cable types through color coding
TP Converter Cord 15/RJ45
Converter Cord designed for connecting terminal equipment with RJ45 connections to the Industrial Ethernet FastConnect wiring system.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


