pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18500AH10 ITP STANDARD CABLE SOLD BY THE M - 6XV18500AH10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 4

  • sezione nominale del conduttore - 0.64 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Fascio

Confezione

  • 20 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4019169400510

Codice prodotto

SIE6XV18500AH10

Cod. produttore

6XV18500AH10

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

4

sezione nominale del conduttore:

0.64 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

5

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Diametro del conduttore:

0.64 mm

Numero di elementi del trefolo:

2

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

PVC

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

45 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

    ITP Standard Cable per Industrial Ethernet J-02YSCY 2x2X0,64/1,5 PIMF F

    Il cavo di installazione 2x2 conduttori è progettato per il montaggio locale di connettori, garantendo un'elevata qualità di trasmissione in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Configura: 2x2 conduttori
    • Tipo: J-02YSCY 2x2X0,64/1,5 PIMF F
    • Min. quantità ordinabile: 20m
    • Unità di fornitura: max. 1000M
    • Doppia schermatura con schermo a lamina e a treccia
    • Supera la Categoria 5 degli standard ISO/IEC 11801 ed EN 50173

    Vantaggi per i clienti:

    • Particolarmente adatto per ambienti industriali inquinati da disturbi elettromagnetici
    • Facilità di posa e collegamento economico con l'apparecchiatura di destinazione
    • Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica (es. linee di verniciatura)
    • Trasmissione dati immune ai disturbi grazie alla doppia schermatura

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS