pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18435EH100CC0 MM FO CORD SC/SC, 50/125 - 6XV18435EH100CC0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18435EH100CC0 MM FO CORD SC/SC, 50/125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - OM2

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC-Duplex

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169854733

Codice prodotto

SIE6XV18435EH100CC0

Cod. produttore

6XV18435EH100CC0

Produttore

SIE

Categoria:

OM2

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore collegamento 1:

SC-Duplex

Tipo di connettore collegamento 2:

SC-Duplex

Colore del rivestimento:

Altro

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

    MM FO Cord SC/SC

    Il MM FO Cord SC/SC è un cavo in fibra ottica da 50/125 mm, progettato per connessioni veloci e affidabili.

    Dettagli tecnici:

    • Confezionato con 2x connettori SC Duplex
    • Lunghezza di 1,0 m
    • Tipologia: SIMATIC NET Cavi MM FO CORD SC/SC

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie ai connettori Duplex
    • Elevata velocità di trasmissione dei dati
    • Affidabilità e prestazioni ottimali nelle reti di comunicazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS