pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18435EH100CB0 MM FO CORD SC/BFOC - 6XV18435EH100CB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18435EH100CB0 MM FO CORD SC/BFOC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - OM2

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC-Duplex

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169854740

Codice prodotto

SIE6XV18435EH100CB0

Cod. produttore

6XV18435EH100CB0

Produttore

SIE

Categoria:

OM2

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore collegamento 1:

SC-Duplex

Tipo di connettore collegamento 2:

ST

Colore del rivestimento:

Altro

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

    MM FO Cord SC/BFOC

    Il prodotto è un cavo in fibra ottica con connettori SC Duplex e BFOC, progettato per garantire una connessione affidabile e veloce.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: MM FO
    • Connettori: 1x SC Duplex e 1x BFOC
    • Diametro della fibra: 50/125 micron
    • Lunghezza del cavo: 1,0 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice grazie ai connettori preassemblati.
    • Connessione di alta qualità per trasmissioni dati efficienti.
    • Ideale per applicazioni in ambienti con esigenze elevate di larghezza di banda.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS