SIEMENS - SIE6XV18435EH100AB0 MM FO CORD BFOC/LC - 6XV18435EH100AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 2
Lunghezza - 1 m
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4019169856584
Codice prodotto
SIE6XV18435EH100AB0
Cod. produttore
6XV18435EH100AB0
Produttore
SIE
Numero di fibre:
2
Lunghezza:
1 m
Grado di protezione (IP):
IP20
- Lunghezza: 1,0 m
- Confezionato con 1x connettore LC Duplex e 2x connettori BFOC
- Tipo di cavo: SIMATIC NET MM FO Cord LC/LC ST(BFOC)/LC
- Angolo di aperture: 50/125
- Facilità di installazione con connettori preassemblati
- Connessione affidabile per applicazioni di rete ad alta velocità
- Compatibilità con la maggior parte dei sistemi di cablaggio esistenti
MM FO Cord BFOC/LC
Il cavo MM FO Cord BFOC/LC è progettato per garantire una connessione efficiente e stabile in reti di comunicazione dati.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


