pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18435EH100AA0 MM FO CORD LC/LC, 50/125 - 6XV18435EH100AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 1 m

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169855181

Codice prodotto

SIE6XV18435EH100AA0

Cod. produttore

6XV18435EH100AA0

Produttore

SIE

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

1 m

Grado di protezione (IP):

IP20

    MM FO Cord LC/LC

    Il MM FO Cord LC/LC è un cavo in fibra ottica progettato per garantire connessioni efficienti e veloci tra dispositivi.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di connettore: 2x connettori LC Duplex
    • Tipo di fibra: 50/125
    • Lunghezza: 1,0 m
    • Serie: SIMATIC NET Cavi

    Vantaggi per i clienti:

    • Connessioni di alta qualità e prestazioni elevate
    • Facileintegrazione in sistemi esistenti
    • Design compatto e flessibile per una gestione ottimale dello spazio

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS