SIEMENS - SIE6XV18412A IE FC TP STANDARD CABLE GP2X2 SOLD BY M - 6XV18412A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 4
sezione nominale del conduttore - -99999 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Ritorcitura - Fascio
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169855082
Codice prodotto
SIE6XV18412A
Cod. produttore
6XV18412A
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
4
sezione nominale del conduttore:
-99999 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
5e
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
A quattro
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.64 mm
Numero di elementi del trefolo:
2
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Rivestimento protettivo:
Altro
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
52 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
52 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
52 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...75 °C
Valore NPV:
69 %
- Guaina esterna in TPE
- Installazione fissa per collegamento a FC RJ45 Plug e FC Outlet RJ45
- A 4 conduttori, schermato Cat5e
- Fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 2000 m
- Min. quantità ordinabile: 20 m
- Caratteristiche superiori alla Categoria 5 dello standard internazionale ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri
- Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto
- Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra
- Assenza di silicone, quindi idoneità all'impiego nell'industria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura)
Industrial Ethernet FastConnect TP robust Standard Cable GP 2x2 (PROFINET tipo A)
Il cavo è progettato per impieghi universali con una costruzione robusta, garantendo una connessione affidabile in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS