SIEMENS - SIE6XV18403AH10 IE FC TP TRAILING CABLE 2X2 SOLD BY M - 6XV18403AH10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 4
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Ritorcitura - Fascio
Categoria - 5e
Confezione
20 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169400497
Codice prodotto
SIE6XV18403AH10
Cod. produttore
6XV18403AH10
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
4
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
5e
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
A quattro
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.75 mm
Numero di elementi del trefolo:
2
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
Poliuretano (PUR)
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
49 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
49 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
49 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...75 °C
Valore NPV:
69 %
- Tipologia: PROFINET tipo C
- Configurazione: 2x2, 4 conduttori, schermato
- Standard: Cat5e
- Cicli di curvatura: 4 milioni
- Unità di fornitura max.: 2000m
- Quantità ordinabile min.: 20m
- Non contiene silicone, adatto per l'industria automobilistica
- Marcature in metri per la facile determinazione della lunghezza
- Montaggio semplice e rapido sul posto, risparmiando tempo
- Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo
- Caratteristiche superiori rispetto allo standard internazionale ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Ideale per applicazioni in cui le parti della macchina sono in movimento continuo
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable
Il cavo d'installazione TP per il collegamento a FC Outlet RJ 45 è progettato per l'impiego in catene portacavi con un'elevata capacità di curvatura e protezione dalle interferenze.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS