pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18402AU10 IE FC TP STANDARD CABLE GP 1000 M - 6XV18402AU10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Fascio

  • Categoria - 5e

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169400480

Codice prodotto

SIE6XV18402AU10

Cod. produttore

6XV18402AU10

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

4

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

5e

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

A quattro

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.64 mm

Numero di elementi del trefolo:

2

Terreno:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

6.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

49 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

49 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

49 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...75 °C

Valore NPV:

69 %

Cavo di installazione TP per collegamento a IE FC RJ45 2x2

Cavo dinstallazione universale schermato Cat5e di 1000m per applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Cavo TP Standard Cable GP 2x2 (Type A)
  • Standard: Categoria 5 (Cat5e)
  • Normative: ISO/IEC 11801 ed EN 50173
  • Lunghezza: 1000m

Vantaggi per il cliente:

  • Impiego nell'industria automobilistica, nel settore della costruzione di macchine, nell'automazione energetica, nell'estrazione di petrolio e gas, negli impianti eolici.
  • Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto.
  • Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra.
  • Assenza di silicone, quindi idoneità all'impiego nell'industria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura).
  • Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS