SIEMENS - SIE6XV18402AT50 PN FC STANDARD BUS CABLE, 500 M - 6XV18402AT50
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 4
Categoria - 5e
Colore del rivestimento - Verde
Elemento ritorto - A quattro
Schermatura su ritorcitura - Film + treccia
Confezione
1 PZ
EAN
4019169856409
Codice prodotto
SIE6XV18402AT50
Cod. produttore
6XV18402AT50
Produttore
SIE
Numero di fili:
4
Categoria:
5e
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
A quattro
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.64 mm
Numero di elementi del trefolo:
2
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
49 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
49 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
49 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...75 °C
Valore NPV:
69 %
Ie Fc Tp Standard Cable Gp 2 x 2 (Profinet Tipo A)
Cavo di bus CAT5E a 4 conduttori, schermato, progettato per un montaggio rapido su IE FC RJ45 Plug 2x2, lungo 500m.
Dettagli tecnici:
- CAT5E cavo di bus a 4 conduttori
- Schermato
- Struttura speciale per montaggio rapido su IE FC RJ45 Plug 2x2
- Lunghezza: 500m
- Caratteristiche superiori alla Categoria 5
- Standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Marcatura in metri per facile determinazione della lunghezza
Vantaggi per il cliente:
- Impiego nell'industria automobilistica, nel settore della costruzione di macchine, nell'automazione energetica, nell'estrazione di petrolio e gas, negli impianti eolici
- Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto
- Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra
- Assenza di silicone, quindi idoneità all'impiego nell'industria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura)
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS