SIEMENS - SIE6XV18402AT20 PN FC STANDARD BUS CABLE, 200 M - 6XV18402AT20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 4
Materiale del rivestimento - PVC
Categoria - 5e
Colore del rivestimento - Verde
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169856393
Codice prodotto
SIE6XV18402AT20
Cod. produttore
6XV18402AT20
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
4
Materiale del rivestimento:
PVC
Categoria:
5e
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
A quattro
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.64 mm
Numero di elementi del trefolo:
2
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
PVC
Isolamento filo:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
49 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
49 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
49 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...75 °C
Valore NPV:
69 %
- Tipo: PROFINET tipo A
- Categoria: CAT5E
- Configurazione: 4 conduttori, schermato
- Struttura speciale per montaggio rapido su IE FC RJ45 Plug 2x2
- Lunghezza: 200m
- Conformità: Superiori alla Categoria 5 secondo ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Marcatura in metri per facile determinazione della lunghezza
- Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto
- Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra
- Idoneità all'impiego nell'industria automobilistica grazie all'assenza di silicone
- Versatile utilizzo nell'industria automobilistica, nella costruzione di macchine, nell'automazione energetica, nell'estrazione di petrolio e gas e negli impianti eolici
Ie Fc Tp Standard Cable 2x2
Il cavo IE FC TP Standard è progettato per montaggi rapidi e offre caratteristiche superiori rispetto allo standard CAT5E, con applicazioni in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


