pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18402AT10 PN FC STANDARD BUS CABLE, 100 M - 6XV18402AT10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Categoria - 5e

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169856386

Codice prodotto

SIE6XV18402AT10

Cod. produttore

6XV18402AT10

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

4

Materiale del rivestimento:

PVC

Categoria:

5e

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

A quattro

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.64 mm

Numero di elementi del trefolo:

2

Terreno:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

PVC

Isolamento filo:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

6.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

49 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

49 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

49 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...75 °C

Valore NPV:

69 %

    Ie Fc Tp Standard Cable Gp 2 X 2 (Profinet Tipo A)

    Il cavo IE FC TP Standard è progettato per l'uso in ambienti industriali, garantendo una connessione affidabile e una rapida installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: PROFINET tipo A
    • Categoria: CAT5E
    • Numero di conduttori: 4
    • Schermatura: doppio schermo
    • Struttura speciale per montaggio rapido su IE FC RJ45 Plug 2x2
    • Fornito in lunghezza di 100m
    • Superiore alla Categoria 5 (Cat5e) secondo ISO/IEC 11801 e EN 50173
    • Marcatura in metri per facile determinazione della lunghezza

    Vantaggi per i clienti:

    • Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto.
    • Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi schermati.
    • Idoneità all'impiego nell'industria automobilistica grazie all'assenza di silicone.
    • Adatto a vari settori, tra cui automotive, automazione energetica e eolico.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS