SIEMENS - SIE6XV18402AN20 PN FC STANDARD BUS CABLE, 20 M - 6XV18402AN20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 4
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Fascio
Categoria - 5e
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2075 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169856362
Codice prodotto
SIE6XV18402AN20
Cod. produttore
6XV18402AN20
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
4
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
5e
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
A quattro
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.64 mm
Numero di elementi del trefolo:
2
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
PVC
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
49 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
49 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
49 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...75 °C
Valore NPV:
69 %
- Tipo: PROFINET tipoA
- Categorie: CAT5E
- Struttura: 4 conduttori schermati
- Lunghezza: 20m
- Compatibilità: IE FC RJ45 Plug 2x2
- Standard: Superiore alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Marcatura: Facile determinazione della lunghezza in metri
- Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto.
- Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo.
- Assenza di silicone, idoneità per l'industria automobilistica, ad esempio in linee di verniciatura.
- Adatto per applicazioni nell'industria automobilistica, costruzione di macchine, automazione energetica, estrazione di petrolio e gas, e impianti eolici.
Ie Fc Tp Standard Cable Gp 2 X 2 (profinet Tipo A)
Il cavo IE FC TP Standard è progettato per un montaggio rapido e semplice, adatto a diverse applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS