SIEMENS - SIE6XV18312L PB FC TRAILING CABLE SOLD BY THE M - 6XV18312L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
sezione nominale del conduttore - -99999 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Ritorcitura - Fascio
Confezione
20 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2075 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169852487
Codice prodotto
SIE6XV18312L
Cod. produttore
6XV18312L
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
sezione nominale del conduttore:
-99999 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Viola
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.67 mm
Numero di elementi del trefolo:
1
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Rivestimento protettivo:
Poliuretano (PUR)
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...60 °C
Valore NPV:
-99999 %
- Max. accelerazione: 4 m/QS
- Min. 3 milioni di cicli di curvatura
- Min. raggio di curvatura: ca. 120mm
- 2 conduttori schermato
- Fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 1000 m
- Min. quantità ordinabile: 20 m
- Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto.
- Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro.
- Buona schermatura EMC per una rete immune ai disturbi.
- Concetto di messa a terra omogeno tramite lo schermo esterno del cavo e i morsetti di messa a terra.
- Assenza di silicone, quindi idoneità all'impiego nell'industria automobilistica.
- Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.
Profibus FC Trailing Cable
Cavo di bus altamente flessibile con struttura speciale per il montaggio rapido, adatto per movimento continuo in una catena portacavi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


