SIEMENS - SIE6XV18312K PB FC FLEXIBLE CABLE GP SOLD BY THE M - 6XV18312K
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 2
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Ritorcitura - Fascio
Categoria - Altro
Colore del rivestimento - Viola
Confezione
20 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1996 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169851527
Codice prodotto
SIE6XV18312K
Cod. produttore
6XV18312K
Produttore
SIE
Numero di fili:
2
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Viola
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.67 mm
Numero di elementi del trefolo:
1
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
120 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
120 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
120 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...60 °C
Profibus FC flexible Cable GP
Cavo di bus flessibile con struttura speciale per montaggio rapido.
Dettagli tecnici:
- 2 conduttori
- Schermato
- Struttura speciale per unità di fornitura a montaggio rapido max. 1000m
- Min. quantità ordinabile 20 m a metraggio
- Cavo di bus privo di alogeni con guaina in PUR per movimento occasionale
- Buona schermatura EMC
- Concetto di messa a terra omogeno tramite lo schermo esterno del cavo di bus e i morsetti di messa a terra dei bus-terminal
- Assenza di silicone, quindi idoneità all'impiego nell'industria automobilistica
- Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri
Vantaggi per il cliente:
- Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto
- Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro
- Rete immune ai disturbi grazieal cavo schermato a due fili intrecciato
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


