SIEMENS - SIE6XV18312A PB FC STANDARD CABLE IS GP SOLD BY THE M - 6XV18312A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Lucido
Diametro del conduttore - 0.64 mm
sezione nominale del conduttore - -99999 mm²
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 2
Confezione
20 M
Classificazione green
EAN
4019169853286
Codice prodotto
SIE6XV18312A
Cod. produttore
6XV18312A
Produttore
SIE
Superficie conduttore:
Lucido
Diametro del conduttore:
0.64 mm
sezione nominale del conduttore:
-99999 mm²
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
2
Numero di elementi del trefolo:
1
Elemento ritorto:
Coppie
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Ritorcitura:
Fascio
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Terreno:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Blu
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
75 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
75 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
75 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...75 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...75 °C
Categoria:
Altro
Valore NPV:
-99999 %