SIEMENS - SIE6XV18307BN10 PB ECOFAST HYBRID CABLE 10 M - 6XV18307BN10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cavo dati - sì
Cavo dati fibra ottica - no
Cavo energia - sì
Cavo coassiale - no
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa - 82.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169402200
Codice prodotto
SIE6XV18307BN10
Cod. produttore
6XV18307BN10
Produttore
SIE
Cavo dati:
sì
Cavo dati fibra ottica:
no
Cavo energia:
sì
Cavo coassiale:
no
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
82.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
82.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
82.5 mm
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
- 2xCU 0,64 mm
- 4x Cu 1,5 mm²
- Confezionato con ECOFAST - connettore e presa
- Da trascinamento
- Length: 10m
- High durability for harsh industrial environments.
- Facilitates efficient data transmission in automation networks.
- Easy to install and use with integrated connectors.
Pofibus Ecofast Hybrid Cable
The PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable is designed for reliable and efficient communication in industrial automation systems.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


