pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18307BH10 PB ECOFAST HYBRID CABLE 1.0 M - 6XV18307BH10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cavo dati - sì

  • Cavo dati fibra ottica - no

  • Cavo energia - sì

  • Cavo coassiale - no

  • Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa - 82.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169403498

Codice prodotto

SIE6XV18307BH10

Cod. produttore

6XV18307BH10

Produttore

SIE

Cavo dati:

sì

Cavo dati fibra ottica:

no

Cavo energia:

sì

Cavo coassiale:

no

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

82.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

82.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

82.5 mm

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

    Profibus Ecofast Hybrid Cable

    The PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable is designed for seamless communication in automation environments, featuring a compact solution with both bus and power supply functionalities.

    Dettagli tecnici:

    • 2xCU 0,64 mm
    • 4x Cu 1,5 mm²
    • Confezionato con ECOFAST connettore e presa
    • Da trascinamento
    • Length: 1.0 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Enhanced flexibility in installation and application use.
    • Reduces wiring clutter with integrated bus and power supply capabilities.
    • Reliable performance in demanding environments.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS