pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18307AH10 PB ECOFAST HYBRID CABLE SOLD BY THE M - 6XV18307AH10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cavo dati - sì

  • Cavo dati fibra ottica - no

  • Cavo energia - sì

  • Cavo coassiale - no

  • Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa - 82.5 mm

Confezione

  • 20 M

EAN

4019169400459

Codice prodotto

SIE6XV18307AH10

Cod. produttore

6XV18307AH10

Produttore

SIE

Cavo dati:

sì

Cavo dati fibra ottica:

no

Cavo energia:

sì

Cavo coassiale:

no

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

82.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

82.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

82.5 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

    Profibus Ecofast Hybrid Cable

    Il cavo da trascinamento PROFIBUS ECOFAST è progettato per applicazioni industriali, offrendo una connessione sicura e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • 4x Cu (1,5 mm2) e 2x Cu (0,64mm) schermato
    • Fornibile a metraggio
    • Unità di fornitura max: 1000 m
    • Min. quantità ordinabile: 20 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Assicura una trasmissione dati stabile e veloce
    • Flessibilità nella lunghezza del cavo per ogni esigenza di installazione
    • Adatto a vari ambienti industriali grazie alla schermatura avanzata

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS