SIEMENS - SIE6XV18305GH10 FOUNDAT. FIELDBUS CAB.BLUE SOLD BY THE M - 6XV18305GH10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Fascio
Categoria - Altro
Confezione
20 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169854368
Codice prodotto
SIE6XV18305GH10
Cod. produttore
6XV18305GH10
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Blu
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
1.17 mm
Numero di elementi del trefolo:
1
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
PVC
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
8.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
68 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
68 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
68 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...105 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...105 °C
- Normativa IEC 61158-2
- Colore rivestimento: blu per applicazioni Ex
- Composto da 2 conduttori schermati
- Possibilità di predisporre un filo di drenaggio
- Fornibile a metraggio unità di fornitura max. 1000 m
- Min.quantità ordinabile: 20 m
- Marcatura in metri per facile determinazione della lunghezza
- Elevata immunità ai disturbi grazie alla doppia schermatura
- Riduzione di tipi e parti grazie a un sistema di collegamento uniforme per FOUNDATION Fieldbus
- Facile realizzazione dei contatti con lo schermo sull'apparecchiatura terminale
Foundation Fieldbus Cable
Il Foundation Fieldbus Cable è progettato per l'uso in sistemi di bus di campo secondo IEC 61158-2, offrendo un'elevata immunità ai disturbi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS