SIEMENS - SIE6XV18305FH10 PB FC PROCESS CABLE BLACK SOLD BY THE M - 6XV18305FH10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 2
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Fascio
Categoria - Altro
Confezione
20 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2075 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169400442
Codice prodotto
SIE6XV18305FH10
Cod. produttore
6XV18305FH10
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
2
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
1.05 mm
Numero di elementi del trefolo:
1
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Rivestimento protettivo:
PVC
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
80 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
80 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
80 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
- Normative: IEC 61158-2 e IEC TS 60079-47
- Colore della guaina: Nero
- Applicazioni: Adatto per applicazioni Non-Ex, cavi shielded
- Unità di fornitura: Max 1000 m, min quantità ordinabile 20 m
- Immunità ai disturbi: Doppia schermatura per elevata immunità
- Compatibilità industriale: Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica
- Marcatura: Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri
- Montaggio semplice e rapido sul posto, risparmiando tempo.
- Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro efficace.
- Buona schermatura EMC per migliorare la performance del sistema.
Pb Fc Process Cable Gp/ Ethernet-apl Cable Gp
Il cavo di bus per IEC 61158-2 e IEC TS 60079-47 è progettato per applicazioni Ex a 2 conduttori schermato, fornibile a metraggio fino a un massimo di 1000 m.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


