pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18305EH10 PB FC PROCESS CABLE BLUE SOLD BY THE M - 6XV18305EH10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 2

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Fascio

  • Categoria - Altro

Confezione

  • 20 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169400435

Codice prodotto

SIE6XV18305EH10

Cod. produttore

6XV18305EH10

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

2

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Blu

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

1.05 mm

Numero di elementi del trefolo:

1

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Rivestimento protettivo:

PVC

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

80 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

    Pb Fc Process Cable Gp/ Ethernet-Apr Cable Gp

    Il cavo di bus per l'impiego in sistemi di bus di campo è progettato per applicazioni Ex, garantendo un montaggio semplice e rapido.

    Dettagli tecnici:

    • Conformità alle normative IEC 61158-2 (PB) e IEC TS 60079-47
    • Colore della guaina: blu
    • Configurazione: 2 conduttori schermati
    • Fornibile a metraggio: max. 1000 m, min. 20 m
    • Doppia schermatura per elevata immunità ai disturbi
    • Assenza di silicone, adatto per l'industria automobilistica
    • Marcatura in metri per facilitare la determinazione della lunghezza

    Vantaggi per i clienti:

    • Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto
    • Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro efficace
    • Buona schermatura EMC per proteggere le comunicazioni

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS