SIEMENS - SIE6XV18303EH10 PB FC TRAILING CABLE YARD GOOD - 6XV18303EH10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Ritorcitura - Fascio
Categoria - Altro
Confezione
20 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169400411
Codice prodotto
SIE6XV18303EH10
Cod. produttore
6XV18303EH10
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Altro
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.67 mm
Numero di elementi del trefolo:
1
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
Poliuretano (PUR)
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...60 °C
- Max. accelerazione: 4 m/QS
- Min. 3 milioni di cicli di curvatura
- Min. raggio di curvatura: ca. 120mm
- 2 conduttori schermato
- Fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 1000 m
- Min. quantità ordinabile: 20 m
- Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto.
- Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro.
- Buona schermatura EMC per una rete immune ai disturbi.
- Concetto di messa a terra omogeno tramite lo schermo esterno del cavo e i morsetti di messa a terra.
- Assenza di silicone, quindi idoneità all'impiego nell'industria automobilistica.
- Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.
Profibus FC Trailing Cable
Cavo di bus altamente flessibile con struttura speciale per il montaggio rapido, adatto per movimento continuo in una catena portacavi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


