pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18303DN10 PROFIBUS M12 CONNECTING CABLE 10 M - 6XV18303DN10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 2

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Ritorcitura - Fascio

  • Categoria - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169402125

Codice prodotto

SIE6XV18303DN10

Cod. produttore

6XV18303DN10

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

2

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Altro

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.67 mm

Numero di elementi del trefolo:

1

Terreno:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

Poliuretano (PUR)

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Diametro esterno circa:

8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...60 °C

Valore NPV:

-99999 %

    Cavo con connettore PROFIBUS M12

    Il cavo con connettore PROFIBUS M12 è progettato per il collegamento efficace di nodi/partner PROFIBUS, garantendo un'installazione rapida e senza errori.

    Dettagli tecnici:

    • Due connettori M12, B-coded, a 5 poli
    • Lunghezza: 10m
    • Velocità di trasmissione fino a 12 Mbit/s
    • Grado di protezione: IP65
    • Collegamento rapido tramite cavi preconfezionati
    • Connettori M12 confezionabili sul campo per un sistema di montaggio rapido

    Benefici per il cliente:

    • Facilità di installazione grazie ai cavi preconfezionati
    • Affidabilità nella trasmissione dei dati
    • Flessibilità per il collegamento di periferiche diverse
    • Riduzione dei tempi di installazione sul posto

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS