SIEMENS - SIE6XV18303DH10 PROFIBUS M12 CONNECTING CABLE 1.0 M - 6XV18303DH10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 2
Categoria - Altro
Elemento ritorto - Coppie
Schermatura su ritorcitura - Film + treccia
Diametro del conduttore - 0.67 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169403504
Codice prodotto
SIE6XV18303DH10
Cod. produttore
6XV18303DH10
Produttore
SIE
Numero di fili:
2
Categoria:
Altro
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.67 mm
Numero di elementi del trefolo:
1
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Diametro esterno circa:
8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...60 °C
Cavo con connettore PROFIBUS M12 (ET 200)
Cavo flessibile preconfezionato per il collegamento di nodi/partner PROFIBUS, con grado di protezione IP65.
Dettagli tecnici:
- 2 connettori M12, B-coded, a 5 poli
- 1,0m
- Velocità di trasmissione fino a 12 Mbit/s
- Grado di protezione IP65
Vantaggi per il cliente:
- Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali tramite cavi preconfezionati
- Semplice collegamento sul posto di cavi con connettore M12 specifici per l'applicazione
- Sistema di montaggio rapido
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


