SIEMENS - SIE6XV18303DE50 PROFIBUS M12 CONNECTING CABLE 0.5 M - 6XV18303DE50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
sezione nominale del conduttore - -99999 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Ritorcitura - Fascio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169403467
Codice prodotto
SIE6XV18303DE50
Cod. produttore
6XV18303DE50
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
sezione nominale del conduttore:
-99999 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Altro
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.67 mm
Numero di elementi del trefolo:
1
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Rivestimento protettivo:
Poliuretano (PUR)
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...60 °C
Valore NPV:
-99999 %
- Tipodi connettore: M12, B-coded, 5 poli
- lunghezza: 0,5m
- Velocità di trasmissione: fino a 12 Mbit/s
- Grado di protezione: IP65
- Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali tramite cavi preconfezionati.
- Semplice collegamento sul posto con connettori M12 specifici per l'applicazione.
- Sistema di montaggio rapido per una facile installazione.
Cavo con connettore PROFIBUS M12 (ET 200)
Questo cavo flessibile con connettori M12 è progettato per facilitare il collegamento di nodi/partner PROFIBUS con grado di protezione IP65.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS