pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18302AH50 CONNECTING CABLE 830-2 5 M - 6XV18302AH50

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Diametro del conduttore - 0.65 mm

  • sezione nominale del conduttore - -99999 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169400787

Codice prodotto

SIE6XV18302AH50

Cod. produttore

6XV18302AH50

Produttore

SIE

Superficie conduttore:

Lucido

Diametro del conduttore:

0.65 mm

sezione nominale del conduttore:

-99999 mm²

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

2

Numero di elementi del trefolo:

1

Elemento ritorto:

Coppie

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Ritorcitura:

Fascio

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Terreno:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Materiale del rivestimento:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Diametro esterno circa:

-99999 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

75 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-99999...-99999 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-99999...-99999 °C

Categoria:

Altro

Valore NPV:

-99999 %

cavo con connettore 830-2 per PROFIBUS, cavo preconfezionato con due connettori Sub-D a 9 poli, resistenze terminali attivabili, 5m. SIMATIC NETCaviPROFIBUS Cable 830-2Cavo confezionato per il collegamento di nodi/partner PROFIBUS, ad es. HMI, ad apparecchiature di automazione.Collegamento senza errori di nodi/partner terminali tramite cavi preconfezionati. Collegamento diretto di un PG tramite linterfaccia PG senza dovere interrompere il collegamento tra nodi/partner.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS