SIEMENS - SIE6XV18302AH30 CONNECTING CABLE 830-2 3 M - 6XV18302AH30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 2
Categoria - Altro
Elemento ritorto - Coppie
Schermatura su ritorcitura - Film + treccia
Confezione
1 PZ
EAN
4019169400770
Codice prodotto
SIE6XV18302AH30
Cod. produttore
6XV18302AH30
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
2
Categoria:
Altro
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.65 mm
Numero di elementi del trefolo:
1
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Isolamento filo:
Altro
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
75 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
75 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
75 mm
- Due connettori Sub-D a 9 poli
- Resistenze terminali attivabili
- Lunghezza del cavo: 3m
- Collegamento diretto di un PG tramite l'interfaccia PGsenza dovere interrompere il collegamento tra nodi/partner
- Facilita l'interconnessione tra dispositivi HMI e apparecchiature di automazione
- Elimina gli errori di collegamento grazie ai cavi preconfezionati
Cavo con connettore 830-2 per PROFIBUS
Cavo preconfezionato con due connettori Sub-D a 9 poli per il collegamento di nodi/partner PROFIBUS, garantendo un collegamento senza errori alle apparecchiature di automazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


