pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18301ET10 PB FC STANDARD LAN CABLE 100 M - 6XV18301ET10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 2

  • sezione nominale del conduttore - -99999 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Fascio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169851497

Codice prodotto

SIE6XV18301ET10

Cod. produttore

6XV18301ET10

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

2

sezione nominale del conduttore:

-99999 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Viola

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.65 mm

Numero di elementi del trefolo:

1

Terreno:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Rivestimento protettivo:

PVC

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

75 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...75 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...75 °C

Valore NPV:

-99999 %

    Profibus Fc Standard

    Il cavo di bus a 2 conduttori schermato, con struttura speciale per montaggio rapido, è progettato per l'uso in ambienti industriali inquinati da disturbi elettromagnetici.

    Dettagli tecnici:

    • Cavo di bus standard con struttura speciale per montaggio rapido
    • Due conduttori schermati per una migliore protezione EMC
    • Rete immune ai disturbi grazie al cavo schermato a due fili intrecciato
    • Concetto di messa a terra omogeno tramite lo schermo esterno e i morsetti di messa a terra dei bus-terminal
    • Assenza di silicone, idoneo all'industria automobilistica
    • Marcatura in metri per facile determinazione della lunghezza
    • Disponibile in SPOOL Box: 100 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido che consente un risparmio di tempo significativo
    • Contattazione dello schermo affidabile per una facile installazione
    • Buona schermatura EMC per una comunicazione di rete stabile
    • Adatto per applicazioni in ambienti industriali difficili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS