SIEMENS - SIE6XV18301EN50 PB FC STANDARD LAN CABLE 50 M - 6XV18301EN50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 2
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Fascio
Categoria - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2075 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169851480
Codice prodotto
SIE6XV18301EN50
Cod. produttore
6XV18301EN50
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
2
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Viola
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.65 mm
Numero di elementi del trefolo:
1
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
PVC
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
75 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
75 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
75 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...75 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...75 °C
Valore NPV:
-99999 %
- Struttura speciale per montaggio rapido.
- 50 m in SPOOL Box.
- Doppia schermatura per ambienti industriali inquinati da disturbi elettromagnetici.
- Buona schermatura EMC.
- Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica.
- Marcatura in metri per facile determinazione della lunghezza.
- Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido.
- Contattazione dello schermo affidabile e scarico ditiro efficace.
- Rete immune ai disturbi grazie al cavo schermato a due fili intrecciato.
- Concetto di messa a terra omogeno tramite lo schermo esterno del cavo e i morsetti di messa a terra dei bus-terminal.
Profibus FC Standard
Il Profibus FC Standard è un cavo di bus a 2 conduttori, schermato, progettato per un montaggio rapido in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS