pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18301CH30 CONNECTING CABLE 830-1T 3 M - 6XV18301CH30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 2

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Categoria - Altro

  • Colore del rivestimento - Viola

  • Elemento ritorto - Coppie

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169400763

Codice prodotto

SIE6XV18301CH30

Cod. produttore

6XV18301CH30

Produttore

SIE

Numero di fili:

2

Materiale del rivestimento:

PVC

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Viola

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.61 mm

Numero di elementi del trefolo:

1

Terreno:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

PVC

Isolamento filo:

Altro

Diametro esterno circa:

5.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

86 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

86 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

86 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

    Cavo con connettore 830-1T per PROFIBUS

    Questo cavo preconfezionato consente il collegamento rapido ed economico di apparecchiature terminali su OLM e OBT.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia di cavo: Cavo con connettore 830-1T
    • Connettori: 2 connettori Sub-D a 9 poli
    • Formato: Cavo terminato su entrambi i lati
    • Lunghezza: 3m
    • Compatibilità: NodI/partner PROFIBUS
    • Applicazioni: Collegamento a Optical Link Module o bus-terminal ottici

    Benefici per il cliente:

    • Collegamento senza errori di nodi/partner terminali attraverso cavi preconfezionati.
    • Trasmissione dati sicura in ambienti con inquinamento EMC grazie alla schermatura diretta e alla terminazione del cavo.
    • Soluzione economica per il collegamento di apparecchiature terminali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS