pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18300PH10 PROFIBUS TORSION CABLE SOLD BY THE M - 6XV18300PH10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 2

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Ritorcitura - Fascio

  • Categoria - Altro

Confezione

  • 20 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169400725

Codice prodotto

SIE6XV18300PH10

Cod. produttore

6XV18300PH10

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

2

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Viola

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.8 mm

Numero di elementi del trefolo:

1

Terreno:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Rivestimento protettivo:

Poliuretano (PUR)

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...75 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...75 °C

    Profibus Torsion Cable

    Il Cavo di bus flessibile PROFIBUS è progettato per l'impiego in applicazioni ad elevata flessibilità e torsione, ideale per parti di macchine in movimento.

    Dettagli tecnici:

    • Unità difornitura: max. 1000 m
    • Quantità ordinabile minima: 20 m
    • Fornibile a metraggio
    • Buona schermatura EMC grazie al cavo schermato a due fili intrecciato
    • Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro
    • Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica
    • Marcatura in metri per facile determinazione della lunghezza

    Vantaggi per il cliente:

    • Immunità ai disturbi elettromagnetici
    • Concetto di messa a terra omogeneo tramite schermo esterno e morsetti di messa a terra
    • Adatto per utilizzo in linee di verniciatura e altre applicazioni sensibili
    • Eccellente flessibilità per operazioni in ambienti dinamici

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS