SIEMENS - SIE6XV18300NH10 SHIPBOARD CABLE SIENOPYR LWL SOLD BY T.M - 6XV18300NH10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 2
Colore del rivestimento - Nero
Confezione
20 M
EAN
4019169401531
Codice prodotto
SIE6XV18300NH10
Cod. produttore
6XV18300NH10
Produttore
SIE
Numero di fibre:
2
Colore del rivestimento:
Nero
- Fornibile a metraggio unità di fornitura max. 1000 m
- Min. quantità ordinabile 20 m
- Tipologia: Cavo FO SIENOPYR Marine Duplex
- Ideale per applicazioni in ambienti navali e offshore
- Facilità di posa e installazione nelle unità marine
- Garanzia di prestazioni ottimali anche in condizioni marine
Cavo in fibra ottica SIENOPYR
Il cavo in fibra ottica SIENOPYR è progettato per l'uso navale, adatto per la posa su navi e unità offshore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


