pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18300LH10 PB FC FRNC CABLE GP YARD GOOD - 6XV18300LH10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Diametro del conduttore - 0.65 mm

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 2

  • Numero di elementi del trefolo - 1

Confezione

  • 20 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4019169400398

Codice prodotto

SIE6XV18300LH10

Cod. produttore

6XV18300LH10

Produttore

SIE

Superficie conduttore:

Lucido

Diametro del conduttore:

0.65 mm

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

2

Numero di elementi del trefolo:

1

Elemento ritorto:

Coppie

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Ritorcitura:

Fascio

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Terreno:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Materiale del rivestimento:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Viola

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

80 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

Categoria:

Altro

PROFIBUS FC FRNC Cable GP, cavo di bus difficilmente infiammabile e cavo di bus senza alogeni con guaina in copolimero, FRNC fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 1000 m, min. quantità ordinabile 20 m . SIMATIC NETCaviPROFIBUS FC FRNC Cable GPCavo di bus con struttura speciale per montaggio rapido. Difficilmente infiammabile e privo di alogeni, adatto allimpiego in edifici.Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tirononché buona schermatura EMC. Rete immune ai disturbi grazie al cavo schermato a due fili intrecciato. Concetto di messa a terra omogeno tramite lo schermo esterno del cavo di bus e i morsetti di messa a terra dei bus-terminal. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS