pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18300EU10 PB FC STANDARD LAN CABLE 1000 M - 6XV18300EU10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 2

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Fascio

  • Categoria - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169851428

Codice prodotto

SIE6XV18300EU10

Cod. produttore

6XV18300EU10

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

2

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Viola

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.65 mm

Numero di elementi del trefolo:

1

Terreno:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Rivestimento protettivo:

PVC

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

75 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...75 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...75 °C

    Profibus FC Standard Cable

    Il PROFIBUS FC Standard Cable è un cavo di bus a 2 conduttori, schermato, progettato con una struttura speciale per un montaggio rapido, ideale per ambienti industriali inquinati da disturbi elettromagnetici.

    Dettagli tecnici:

    • Cavo di bus a 2 conduttori
    • Unità di fornitura: 1000 m
    • Schermatura doppia per una protezione efficace
    • Struttura speciale per un montaggio rapido
    • Eccellente schermatura EMC
    • Assenza di silicone, adatto per l'industria automobilistica
    • Marcatura in metri per facile determinazione della lunghezza

    Benefici per il cliente:

    • Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto
    • Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro
    • Rete immune ai disturbi, perfetta per applicazioni critiche
    • Concetto di messa a terra omogeneo per garantire sicurezza

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS