SIEMENS - SIE6XV18211CT15 PROFIBUS PCF FO CABLE 150 M - 6XV18211CT15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - PCF
Numero di fibre - 2
Lunghezza - 150 m
Tipo di connettore collegamento 1 - Altro
Tipo di connettore collegamento 2 - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4019169401487
Codice prodotto
SIE6XV18211CT15
Cod. produttore
6XV18211CT15
Produttore
SIE
Tipo di fibra:
PCF
Numero di fibre:
2
Lunghezza:
150 m
Tipo di connettore collegamento 1:
Altro
Tipo di connettore collegamento 2:
Altro
Colore del rivestimento:
Viola
Idoneità alla posa dinamica in catena:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
- 4 connettori PCF Simplex
- Lunghezza delcavo: 150 m
- Trasmissioni dati ad alta velocità e sicurezza grazie alla tecnologia in fibra ottica.
- Riduzione delle interferenze elettromagnetiche.
Profibus PCF Fiber Optic
Il PROFIBUS PCF Fiber Optic è un cavo standard progettato per trasmissioni dati ottiche efficienti e affidabili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


