SIEMENS - SIE6XV18210BN80 PROFIBUS PLASTIC FO CABLE 80 M - 6XV18210BN80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 2
Lunghezza - 80 m
Colore del rivestimento - Viola
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4019169401371
Codice prodotto
SIE6XV18210BN80
Cod. produttore
6XV18210BN80
Produttore
SIE
Numero di fibre:
2
Lunghezza:
80 m
Colore del rivestimento:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP20
- Lunghezza: 80m
- Connettori: 4 BFOC
- Tipologia: Cavo standard
- Elevata trasmissione dei dati grazie alla tecnologia in fibra ottica.
- Resistente alle interferenze elettromagnetiche.
- Facile installazione e connessione grazie ai connettori BFOC.
Profibus Plastic Fiber Optic
Standard cable with 4 BFOC connectors, designed for reliable communication in automation systems.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


